BNM-S9NC ネオボール35 9本セット エイト 51424496

BNM-S9NC ネオボール35 9本セット エイト 51424496
BNM-S9NC ネオボール35 9本セット エイト 51424496

ネオボール35 9本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード51424496品番BNM-S9NC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。
六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。
レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。
L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。

用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする