ガーデンシャワー 三脚スタンド付き 00960-20

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51424548 品番00960-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

取り外し可能なシャワーヘッド。ソフトスプレーとファインミストの2つのスプレーパターン。1.3mの接続ホース付き。
簡単にシャワーヘッドの高さ調節が可能。水量はスタンドのバルブで調整可能。3脚スタンドで安定感ある設置ができる。

用途屋外用のシャワーとして。アウトドアなどに。レジャー/ガーデニング用品/水浴び/海の家/外用/屋外/庭/サーフィン/サーファー/泥/汚れ/園芸/持ち運び/ガルディナ/三脚スタンド/暑さ対策/猛暑/簡単設置 材質スチール、プラスチック、PVC 質量(g)1740 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×10×最大220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-09
用途:
作業後のシャワー
有限会社カノン 様 (建設業・工事業)

庭に散水するホースのジョイントを外して、このシャワーにワンタッチで接続。
汗をかいた後の外シャワーとしては、最高の商品です。
庭の芝生等に霧散水の切り替えも有り、大満足。
改善点としては、3脚か頼りないので、自立はするが、頼りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする