首振式スプリンクラー デジタル流量計付き 18354-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51424566 品番18354-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

デジタル流量計付の散水スプリンクラー。水の消費量を測定でき節約にも◎。
どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。ボタン1つで4つの機能を操作。水道使用量の管理に便利なデータを確認できます。
UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
ノズルクリーン用のニードル内蔵。取り外して洗浄可能なステンレス製フィルター。

用途お庭の水やりに。芝生用スプリンクラー/庭用スプリンクラー/芝生/庭/植物/散水システム/灌漑システム/パルススプリンクラー/扇形/複数区画/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/散水器/ステンレス/ガルディナ/AquaCount/水量計/360°回転液晶/芝生/園芸/庭/ドイツ製 質量(g)320 保証期間最大5年 散水範囲(m)幅最大13、距離7〜17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×43.1×8.3
注意
※散水面積はお使いの水道の水圧によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする