EVERSUN365 植物育成ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)12 ブラック 注文コード51424609 品番Mini12W BLACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は消費電力・色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。
インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。

用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル 質量(kg)0.13 ブラック 直径(Φmm)6 消費電力(W)12 定格電圧AC100V(50/60Hz) 口金E26 全光束(Lm)2200 定格寿命(時間)30000 色温度(K)約6000 照度(Lux)15500 照射距離(m)推奨:約0.4〜0.6 演色指数(Ra)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする