ユーベットアダプター 4099シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51427086 品番4099 002.005
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220〜1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free

仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5〜750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5〜50ng/μL(光路長10mm)、25〜250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220〜1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL〜 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) アズワン品番61-0163-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする