電子天びん EntrisR U BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51427759 品番 BCA6202-1SJP
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)

仕様読取限度:0.01g 最大ひょう量:6,200g 本体寸法:W219×D317×H94mm ひょう量皿サイズ:182×182mm アズワン品番64-8890-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする