曜日別特売
0030 129.636 ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51429168

0030 129.636 ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51429168
0030 129.636 ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51429168
0030 129.636 ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51429168
0030 129.636 ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51429168
0030 129.636 ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51429168
0030 129.636 ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51429168
0030 129.636 ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 51429168

ツインテクリアルタイムPCRプレート96 白, Forensic DNA Grade 0030 129シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アズワン品番63-8462-17
内容量1式(10枚)注文コード51429168品番0030 129.636
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)Eppendorfツインテク リアルタイムPCRプレートは、通常のツインテクPCRプレートの全ての利点はそのままに、リアルタイムPCRで要求される鮮明で強い蛍光強度を得ることができます。ツインテク リアルタイムPCRプレートは、透明またはつや消しのウェルよりも蛍光をクリアに反射するため、極めて微量な蛍光をも検出することができます。▼ホワイトウェルが蛍光を効果的に反射します。▼スカートタイプ、セミスカートタイプ、スカートレスタイプの3種類があります。▼ウェルは薄く成型されており、効果的に熱をサンプルに伝えます。▼オートクレーバブルです(121℃、20分間)。▼つや消しタイプのプレートと比べて、ツインテク リアルタイムPCRプレートでは、最大で10倍以上の蛍光強度が得られます。▼ホワイトウェルの使用で、Ct値が安定しました。▼従来のプレートより、平均0.8サイクルも早くCt値が決定でき、より高感度な検出が可能になります。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。ISO 18385は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒトDNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています

仕様容量:150μL 規格:ホワイトウェル 入数:10枚(個別包装) human DNA-,DNase-,RNase-,PCR inhibitor-freeを保証しています。 白 Forensic DNA Gradeアズワン品番63-8462-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする