高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86~121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)