Eppendorf ResearchR plus シングルチャンネル, 固定 F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51430157 品番3124 000.016
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Eppendorf Research plusは広く使用されているピペットの1つです。安全性と堅牢性に加え、人間工学に重きを置いてデザインされています。Research plusは、お客様の毎日の作業における健康を守ります。よく知られているPhysioCare ConceptRの先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を本質的に減らします。Research plusはEppendorfで軽量であり、わずかな力で操作できるピペットファミリーです。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーの電動ピペットしかありません。ノーズコーンにスプリングを内蔵しており、わずかな力でチップの取り付けや取り外しができます。Research plusは分解せずにオートクレーブ可能です。固定容量ピペットやマルチチャンネルピペットを使用することで、Research plusは実験室に不可欠なツールとなります。▼超軽量のEppendorf Research plusは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って開発されました。▼Eppendorf PerfectPistonR:超軽量、耐久性の高いピストンシステム。▼コントロールボタン/表示窓の位置と形状は、ストレスのない作業手順と直感的な操作のために最適化。▼スプリング式ノーズコーンは、チップ取り付け時の力を最低限に抑えた適したピペット適合性を提供します(5 mLと10 mLのピペットには非搭載)。▼調整オプションにより、特定の液体や他の環境条件に対してピペットを完璧に適合させることができます。▼新しい容量設定により、わずかな操作で最大容量と最小容量を切り替えることができます。▼拡大表示付きの4桁の容量表示窓は、これまでよりも楽にすばやく正確な容量設定を行えます。▼ボトムパーツは簡単に取り外して修理できます(5 mLと10 mLのピペット以外)。

仕様容量範囲:10μL カラーコード:グレー 相対系統誤差※1:±1.2% 絶対系統誤差※1:±0.12μL 相対偶然誤差※1:±0.6% 絶対偶然誤差※1:±0.06μL アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填 容量固定 オートクレーバブル アズワン品番65-2756-96
注意
※1 Eppendorf純正チップを使用している場合にのみ、EN ISO 8655の誤差データが適用されます。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする