00-NAR-300M12 Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51430279

00-NAR-300M12 Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51430279
00-NAR-300M12 Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51430279
00-NAR-300M12 Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51430279
00-NAR-300M12 Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51430279
00-NAR-300M12 Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51430279
00-NAR-300M12 Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 51430279

Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード51430279品番00-NAR-300M12
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
吐出性能が格段に向上。

仕様容量範囲(uL):30~300 目盛単位(uL):1 適合チップ:BMT2-K/KR/KRBアズワン品番65-3696-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする