Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51431399 品番4924 000.908
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。

仕様セット内容:0.5-10μL、10-100μL、100-1000μL 各1本 アプリケーション:フォワードピペッティング、リバースピペッティング、上清の除去、サンプルのミキシング、相の抽出、容量測定、プレート、ゲル、反応容器の充填 アズワン品番65-2757-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする