Nichimate ニチメイト Dry BathU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51433018 品番00-NDB-2
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。

仕様使用温度範囲:室温+5℃〜+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hz アズワン品番65-0335-48
注意
※ブロック温度20℃→100℃が15分以下
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする