24本のチューブを同時にセットできますか?トランスファーラックを用いれば、最大24本のチューブを簡単かつ迅速にスマートブロックにセットできます。これによって、全てのサンプルの反応条件を揃えられます。高温になったブロックやチューブに触れてしまう危険性も抑えられます。0.5mL チューブ用と、1.5/2.0mL チューブ用がございます。スマートブロックの購入時に添付しており、単品でもご購入いただけます。最大24本のチューブを簡単に移せます。高温になったブロックやチューブに触れずに安全に扱えます。温度耐性:-96〜121oC