ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3804本) 注文コード51436238 品番30078853
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ep dualfilter T.I.P.S. 3844.5mmのチップ間距離革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されますep dualfilter T.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されていますep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリーEppendorf PCR celan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeからお選びになれますドイツのハノーバーにあるFraunhofer Institute for Toxicololgy and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格していますそれぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます
SOFTattachテクノロジーを搭載した16および24チャンネルピペット用のep dualfilter T.I.P.S. 384。ep dualfilter T.I.P.S. 384ピペットチップは、リサーチプラスおよびXplorer plus 16、24チャンネルピペットとシステムを構築し、必要となる安全性と信頼性を実現します。

仕様純度レベル:strileおよびPCR clean 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.1-20μL チップ長さ:42mm カラーコード:ライトピンク 使い捨てラック 入り数:3804本(10ラック×384本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン オートクレーブ不可 16/24チャンネルピペット用チップ アズワン品番65-3744-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする