充電式ピペット マクロマン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51436755 品番F110120
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

1mL〜100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠

仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個 アズワン品番64-7658-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする