曜日別特売
- Oリングレス スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立 500本 WATSON 51436780

Oリングレス スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立 500本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1箱(500本)注文コード51436780品番-
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可

仕様本体全長:45.6mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする