epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(120本) 注文コード51437087 品番30075307
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠していますラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの保証書を下記URLからダウンロードできますwww.eppendorf.com/certificates384、96、48、24チップを1ラックに収納医薬、食品加工、分子生物学、細胞工学のアプリケーションに最適細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。

仕様純度レベル:Biopur 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン アズワン品番65-3744-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする