Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51437096 品番00-NAR-200M8
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
吐出性能が格段に向上。

仕様容量範囲(uL):20〜200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRB アズワン品番65-3696-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする