epT.I.P.S. ボックス 2.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51437385 品番30076192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタンコンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できますマルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステムチップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレーチップは詰替えトレーからピペットに装着可能ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorf Quality 純度グレード
細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。

仕様ボックス2.0 純度グレード:Eppendorf Qμality カラーコード:深緑 再利用可能ボックス1個、チップ96本入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン) ロングタイプチップ:50-1250μL L(103mm) アズワン品番65-3744-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする