スマートブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51437516 品番5362 000.035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません

仕様ΦL×W(mm) :11.0 深さ(mm) :34.6 底の形状 :丸底 最高温度 :100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×2.0mLチューブ アズワン品番61-0165-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする