富士 PFE不織布3層マスク

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 51438067 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

PFEフィルターを採用した不織布3層マスクの50枚入タイプです。PFE、BFE、VFE99%カット オメガプリーツで顔にフィットしやすく耳紐が3mm平ゴムで耳が痛くなりづらいです。全国マスク工業会会員です。ふつうサイズ(約175×90mm)

サイズ子供サイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51438058
2025-07-11
用途:
外出する時と接客する時使用
季節料理松乃井 様 (飲食業)

以前に何処かで購入し使用したら良かったので何処かで買えないかなと思ってたらモノタロウさんにあったので大変助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする