スカイハーネス フロントプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51438207 品番 TSH112K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。
プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。
バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。
腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。

サイズL〜LL 質量(g)1160 種類フルハーネス サイズ(cm)170〜200 胸囲(cm)100〜125 最大使用荷重(kg)130まで 大腿廻り(cm)60〜75 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする