フレックスランヤード アルミフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51438225 品番 TWNHLY150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。
接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。

仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし 質量(g)660 タイプシングル 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)150 最大使用荷重(kg)130まで ショックアブソーバの種類第二種 ランヤードシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする