TOWA
TOWAの 墜落制止用器具
TOWAの ハーネス式 墜落制止用器具
巻取式リーマックスランヤード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51438268
品番
TWRMXLY170B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。
オートロックカラビナで取り付けが簡単です。
2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途
足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合
質量(g)
1105
タイプ
巻取式
開口寸法(mm)
大フック:55
全長(cm)
170
最大使用荷重(kg)
100まで
ショックアブソーバの種類
第二種