60562 ワーデルCP 竹虎 51438356 60562 ワーデルCP 竹虎 51438356 60562 ワーデルCP 竹虎 51438356 60562 ワーデルCP 竹虎 51438356 60562 ワーデルCP 竹虎 51438356

ワーデルCP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 51438356 品番 60562
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強撚糸による伸縮性が圧迫、支持に優れている
粘着面の独自塗工により、通気性が良くムレにくい
アクリル系樹脂粘着剤のため皮膚への刺激が少ない
剥離紙(セパレーター)の5cm単位の目盛りと、1cm毎メーカーロゴマークにより使用する際の長さやカット位置がわかりやすい
波状塗工により、貼付時の通気性が良くムレにくい

ベージュ サイズNo.2.5 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)約5 ケース入数(巻)12
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする