RUPES LHR21 MARKVダブルアクションポリッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51438557 品番LHR21-MK5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。
振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。
新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。
アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。
ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。
高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。

全長(mm)420 質量(kg)2.7 電源(V)100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])3000〜4500 電源コード(m)9 オービット径(Φmm)21 パッド径(Φmm)150(マジックパッド) スピンドル径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする