曜日別特売
DXZ-09 合体工具 8点セット エンジニア 51438679

商品画像1

DXZ-09 合体工具 8点セット エンジニア 51438679
DXZ-09 合体工具 8点セット エンジニア 51438679
DXZ-09 合体工具 8点セット エンジニア 51438679
DXZ-09 合体工具 8点セット エンジニア 51438679
DXZ-09 合体工具 8点セット エンジニア 51438679
DXZ-09 合体工具 8点セット エンジニア 51438679
DXZ-09 合体工具 8点セット エンジニア 51438679

合体工具 8点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード51438679品番DXZ-09
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。
DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。
DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。
DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。
DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。
KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。

用途
潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。
狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35質量(g)927寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする