ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの 六角棒レンチ
ベッセルの 六角棒レンチL型
本締めBPレンチ 7本組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51438740
品番
8307BP
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スタンダードサイズ7本組
本締め可能なボールポイント
オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製
斜めからの早回しが可能
最大傾き角38度(設計値)
用途
装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容
対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダー
タイプ
スタンダード
対辺(mm)
1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格
ミリ