本締めBPレンチ(ロング)7本組

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51438749 品番8307BP-L
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ロングタイプ7本組
本締め可能なボールポイント
オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製
斜めからの早回しが可能
最大傾き角38度(設計値)

用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに セット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダー タイプロング 対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする