3/22より値下げ!現場を応援
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 水道・空調配管用工具
IKURATOOLS(育良精機)の パイプ圧着機/パイプ挿入機
パイプ断水機(手動油圧式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51438758
品番
ISK-30AHS2
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
74,980
バスケットに入れる
自動芯出し機能付き
ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群
材料に早く到達できる早送り機構付
付属品
キャリングケース(鉄製)
仕様
圧着能力(A):13〜30
質量(kg)
4.2
ホース長さ(m)
1
出力(kN)
20.6(2100kgf)
適合管
塩ビ管、ポリ管
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません