※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 研究関連用品・実験用必需品
八光電機の チューブ/ホース類
八光電機の 実験研究用その他チューブ/ホース
ステンレスチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51438880
品番
22G SUS316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
独特の伸管技術による、内面の美しいチューブ
チューブはセミシームレスです
用途
精密機器、分析機器、電子機器、医療機器など
材質
SUS316
質量(g)
2.17
公差
肉厚許容:±10%
長さ(m)
1
内径(Φmm)
0.41
肉厚(mm)
0.15
外径(Φmm)
0.71
外径公差(mm)
±0.02
公差(mm)
外径寸法許容:±0.015
内径公差(mm)
+0.04-0.02