MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 応援グッズ/衣装
ゲームジャケット リベロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51447210
品番
GJLV-R
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
バレーボールリベロ専用ゲームジャケット。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
色
レッド
幅(cm)
54
丈(cm)
57
胴回り(cm)
108
注意
※Lは前後にプリントされています。