MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 応援グッズ/衣装
ゲームジャケット ハーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
51447718
品番
GJH2-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ハーフタイプで、丈が短く、ウェストまわりがすっきりしています。メッシュタイプ。
材質
ポリエステル(伸縮性)
色
レッド
幅(cm)
54
丈(cm)
50
胴回り(cm)
108
注意
※番号はプリントされていません。