CS-10 ダンボールストッカー オープン工業 51448007 CS-10 ダンボールストッカー オープン工業 51448007 CS-10 ダンボールストッカー オープン工業 51448007 CS-10 ダンボールストッカー オープン工業 51448007 CS-10 ダンボールストッカー オープン工業 51448007 CS-10 ダンボールストッカー オープン工業 51448007

ダンボールストッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51448007 品番CS-10
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

通販の定着と共に溜まっていく段ボールを綺麗に整えてストックできます。
段ボールは回収率95% 以上、古紙利用率90%以上の環境負荷が少ない素材。
段ボール製で、不要になった時にはリサイクルできるエコロジーなストッカーです。
金属製に比べ床面を傷つけるリスクも少なく安心してご使用いただけます。

質量(g)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D286×H400mm 収納幅(mm)150 サイズ(mm)パッケージ W560×D406×H35

商品説明動画

ダンボールストッカー CS-10|お取扱い方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする