曜日別特売
NL-24P-1 吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 オープン工業 51448016

 

NL-24P-1 吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 オープン工業 51448016
NL-24P-1 吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 オープン工業 51448016
NL-24P-1 吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 オープン工業 51448016
NL-24P-1 吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 オープン工業 51448016
NL-24P-1 吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 オープン工業 51448016
NL-24P-1 吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 オープン工業 51448016
NL-24P-1 吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 オープン工業 51448016
NL-24P-1 吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚 オープン工業 51448016

吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード51448016品番NL-24P-1
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ファッションに合わせやすいツートンカラーの名札です。外れ止め機構で、名札ケースをしっかりロックしています
名札用ケースは高級感のあるレザー調で、名刺等のストックができる2ポケットタイプです。ひもは安全装置、長さ調整付です。

材質ケース:樹脂シート/ひも:再生樹脂ひも:クールグレー/ケース:黒サイズ名刺寸法(長さL×幅W)(mm)(ストラップ)900×10中紙サイズ(mm)90×55グリーン購入法適合表示寸法(mm)86×49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする