吊り下げ名札 フック式 レザー調 ヨコ名刺 1枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51448034 品番 NL-24P-3
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ファッションに合わせやすいツートンカラーの名札です。外れ止め機構で、名札ケースをしっかりロックしています
名札用ケースは高級感のあるレザー調で、名刺等のストックができる2ポケットタイプです
ひもは安全装置、長さ調整付です。

材質ケース:樹脂シート/ひも:再生樹脂 ひも:黒/ケース:赤 サイズ名刺 寸法(長さL×幅W)(mm)(ストラップ)900×10 中紙サイズ(mm)90×55 グリーン購入法適合 表示寸法(mm)86×49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする