ふせんボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51448077 品番A251-24
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カメラ目線のまま要点をチェックできるふせんボード

用途ノートPCの上部に設置して要点をチェック!Web面接で。Web会議で。TO DOリストに。カメラを隠さずふせんが貼れる。75×75mm ふせん4枚貼り付け可能。ボード面の十字を目印に、きれいに並べられます。ノートPCの内蔵カメラを隠さない形状で、PC上部にふせんを貼るスペースを確保。設置方法:1 ベースを開く。2アームをベースのロックから外し、回転させて、ボードのストッパーに固定する。3ノートPCの上部に設置する。ディスプレイ前面にボード下部をひっかけて、背面からアームで支える。推奨対応ノートPC ディスプレイ厚:12mm以下 サイズ:13インチ以上
関連資料:(1.92MB)
注意
※折りたたみ時:310×8×93 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする