光る表示プレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51448366 品番LSP10-W
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート
カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。
暗い場所でも見やすいバックライト搭載
識別しやすいカラーとフォントを採用
差し替え可能な表示シートでアレンジ自在
3WAY取付可能
メッセージ・タイムシートでより便利に

用途会議室、個室、共有スペースの空室確認に セット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付) 文字内容使用中/空室 質量(g)約110(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55 保存温度(℃)-10〜55 電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。) 動作温度(℃)5〜35 動作湿度(%)30〜80(非結露) 保存湿度(%)5〜80(非結露)
注意
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※屋外では使用できません。室内でご使用ください。
※直接日光の当たる場所や、高温
※多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※設置面の材質や強度を確認し、本体の重さに十分耐えられる方法で設置し、落下しないことをご確認ください。
※本製品は日本国内専用です。 FOR USE ONLY IN JAPAN.
※<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様
※価格
※デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

商品説明動画

光る表示プレート 紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
病院内の個室待合室
薩摩郡医師会病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

個室の使用状況の確認用として使用しています。使用中はランプが点灯するので離れていても使用状況がすぐわかるので好評です。扉に設置していますが、表示プレートのサイズも大きすぎず、小さすぎず適当な大きさで使いやすいです。

対象商品:
51448366
2024-06-03
用途:
社内会議室、合計3室に設置
株式会社ケイ・エス・デー 様 (卸売・小売業)

会議室の使用状況、在室が一目瞭然でわかるようになり、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする