クッションコルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51448400 品番 AHC010LL-BE
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「コルセットの安定サポート力」×「クッションの補助機能」のWサポートで良い姿勢が維持しやすい「クッションコルセット」です。
クッションを丸めてスナップボタンで留め、背もたれと腰の隙間をクッションが支えることでいい姿勢を保ちやすい「ランバーサポートスタイル」。
広げたクッションをイスの座面に敷いて坐骨を守る「座面クッションスタイル」。お悩みに合わせた2通りのケアに対応しています。
クッション部分とコルセット部分はファスナーで取り外しが可能。
コルセットとクッションを分離させてそれぞれで使用することができます。
また、体にふれるコルセット部分は手洗いができるため、長く清潔にお使いいただけます。

サイズLL サンドベージュ 材質【コルセット本体】ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【調整ベルト本体ゴム】ポリエステル、ポリウレタン 【本体面ファスナー(メス)】ポリエステル 【腰サポートプレート】ポリプロピレン 【クッション生地】ナイロン、ポリウレタン 【クッション中材】発泡ポリスチレン 質量(g)約340 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×140×200(個装箱収納時) 腰廻り(cm)95〜115
注意
※本商品は医療機器ではありません。疾病の治療目的では使用しないでください。
※本体が汚れた際はクッションを取り外し、コルセットのみ洗濯してください。クッションは洗濯できません。
※色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや色移りのおそれがあります。
※本体を洗濯する際は、面ファスナーを本体にとめてください。面ファスナーのつきが悪くなったり、他のものについて、ほつれや伝線の原因になることがあります。
※コルセットを洗濯する際は、水と洗濯用合成洗剤などでていねいに押し洗いし、絞らないように水気を取ってください。
※乾燥機での乾燥やドライクリーニングは避け、日陰で吊り干しにしてください。
※塩素系漂白剤や柔軟剤、アイロンは使用しないでください。製品をいためる原因になります。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は実際の色とは異なって見えることがあります。

商品説明動画

aimani 「クッションコルセット」 使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする