AHC020-BE 肩甲骨ストレッチチェアー キングジム 51448436 AHC020-BE 肩甲骨ストレッチチェアー キングジム 51448436 AHC020-BE 肩甲骨ストレッチチェアー キングジム 51448436 AHC020-BE 肩甲骨ストレッチチェアー キングジム 51448436 AHC020-BE 肩甲骨ストレッチチェアー キングジム 51448436 AHC020-BE 肩甲骨ストレッチチェアー キングジム 51448436

肩甲骨ストレッチチェアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51448436 品番AHC020-BE
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「肩甲骨ストレッチチェアー」は座り姿勢をサポートしながら、付属のチューブで肩甲骨のストレッチもできる新発想のチェアーです。
座面に体重がかかるとチェアーの背当て部分が前方にせり出し、背骨のS字カーブを自然に支えるため、座るだけで骨盤の立ったいい姿勢に導きます。
チェアーは背もたれのある椅子やソファはもちろん、直接床に置いてもお使いいただけます。
すきま時間を使って手軽に肩甲骨ストレッチができるチューブが付属。
チューブを持って肩甲骨を意識しながら大きく腕を動かすことで、肩まわりの緊張をほぐします。
チューブを短めに持てば、さらに負荷をかけることができます。
使い終わったチューブはチェアー側面のスナップボタンで留めて収納できるので、チューブを使用しない時にも邪魔になりません。
また、チューブは着脱も可能で、長期間使用しない場合は取り外して保存することもできます。

サンドベージュ 材質【本体生地】ポリエステル 【本体プレート部】ポリプロピレン、ポリエチレン 【表側中材】ポリウレタン 【裏側中材】スチレン、ブタジエン樹脂 【チューブ】熱可塑性エラストマー 質量(g)約590 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】340×350×200(チューブ収納時) ヒップ(cm)82〜105 チューブ長さ(m)約1(Φ7mm)
注意
※本商品は医療機器ではありません。疾病の治療目的では使用しないでください。
※使用する場所の材質によっては、キズが付いたり、色が移ったりするおそれがあります。
※椅子に背面の金具が触れた状態で使用すると、背もたれを傷つける恐れがあります。ご使用の際は、本体を椅子の背もたれから少し離してください。
※構造上シワなどが発生する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
※本商品を移動する場合は持ち上げて運んでください。引きずると床に傷がついたり、破損する原因となります。屋内専用です。屋外で使用しないでください。。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は実際の色とは異なって見えることがあります。

商品説明動画

aimani 「肩甲骨ストレッチチェアー」 使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする