スターダ テープカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51448567 品番 STA010-DG
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケース付きなのでスッキリ収納。
マグネットが付いているのでスチール面に貼り付けられます。
背面のマグネットで置き場所も広がる。
安全カバー付きなので、カッター刃でけがをしにくい。

材質ABS ダークグレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×153×179 外径×幅W(mm)【最大収納可能テープ】(テープ外径)約123×50 適合テープ外径(Φmm)123
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
事務所キャビネットにくっつける
運輸・通信業

キャビネット側面にくっつけて使用したいが、毎日何度も磁石からケースごと本体が落下してしまう。プラスチック製なので落下の衝撃ですぐ壊れそう。磁石と本体が分離しない構造を望みます。
また、テープがセットし難いしカットした後 次に使う時に端を引き出すことが容易にできない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする