キングジム
キングジムの PCアクセサリー
キングジムの PCバッグ/キャリングバッグ
キングジムの ガジェットポーチ
テクスポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51448646
品番
TXP200
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンパクトで小さめのカバンにも入れやすい
水気のある日用品を入れても安心
用途
コンタクトや常備薬などの日用品/小さめのガジェット類/衛生用品 etc.
色
ベージュ
質量(g)
約56
タイプ
ミニ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約140×95×20