テクスポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51448664 品番TXP300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガバッと開いて取り出しやすいラウンドタイプ
ケーブルを入れても折り目がつかない

用途ACアダプタ+ケーブルのセット、イヤホン目薬やリップなどの日用品 etc. グレー 質量(g)約50 タイプラウンド 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×90×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする