キングジム
キングジムの PCアクセサリー
キングジムの PCバッグ/キャリングバッグ
キングジムの ガジェットポーチ
テクスポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51448698
品番
TXP400
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リングにストラップをつけてICカードケースとして使える
中身が見える半透明&フラットな形状
用途
ICカード鍵や小銭など細かなもの指輪やネックレスなどのアクセサリー etc.
色
カーキ
質量(g)
約34
タイプ
スリム
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約118×87×7.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約97×70×7.5