テクスポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51448716 品番 TXP400
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リングにストラップをつけてICカードケースとして使える
中身が見える半透明&フラットな形状

用途ICカード鍵や小銭など細かなもの指輪やネックレスなどのアクセサリー etc. ネイビー 質量(g)約34 タイプスリム 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×87×7.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×70×7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする