キングジム
キングジムの PCアクセサリー
キングジムの PCバッグ/キャリングバッグ
キングジムの ガジェットポーチ
テクスポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51448804
品番
TXP600
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ペンなどの筆記用具にもぴったりのスリムタイプ
カバンの中でもかさばらない
水回りで使う歯ブラシなどの日用品を入れても安心
用途
筆記用具歯ブラシなどの洗面用具、コンタクトや目薬などの日用品 etc.
色
グレー
質量(g)
約52
タイプ
スマート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約192×65×25