キングジム
キングジムの PCアクセサリー
キングジムの PCバッグ/キャリングバッグ
キングジムの ガジェットポーチ
エミリー ワークポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51448899
品番
EY5600-NV
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ナイロン、 ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
A6
質量(g)
約65
耐荷重(kg)
0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約145×190×10
ひも長(mm)
(ショルダー紐)600〜1150