キングジム
キングジムの PCアクセサリー
キングジムの PCバッグ/キャリングバッグ
キングジムの ガジェットポーチ
エミリー ワークポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51448935
品番
EY5611-NV
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ナイロン、 ポリエステル
色
ネイビー
サイズ
A5
質量(g)
約85
耐荷重(kg)
1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×190×10
ひも長(mm)
(ショルダー紐)600〜1150