キングジム
キングジムの 掲示用品
キングジムの 掲示用小物
キングジムの マグネット用品
スターダ マルチマグネットバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
51449030
品番
STA030-W
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
横に動くフック付きで、小物の吊り下げに便利。
本体上部にペンや認印などが置ける仕様。オフィスの受付前やエントランスをシンプルに整えます。
仕様
【想定収納質量】75g(バーの上、バーへの書類セット、フック吊り下げ含む)【想定収納枚数】コピー用紙10枚
材質
ABS
色
シロ
サイズ
S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約105×18×30.5(マグネットバーのみ)、約105×34.5×33.5(フック装着後)
フック
1個付き
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。