スターダ マルチマグネットバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 51449039 品番 STA030-DG
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

横に動くフック付きで、小物の吊り下げに便利。
本体上部にペンや認印などが置ける仕様。オフィスの受付前やエントランスをシンプルに整えます。

仕様【想定収納質量】75g(バーの上、バーへの書類セット、フック吊り下げ含む)【想定収納枚数】コピー用紙10枚 材質ABS ダークグレー サイズS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×18×30.5(マグネットバーのみ)、約105×34.5×33.5(フック装着後) フック1個付き
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする